※使用例
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗濯用品
CONDOR(山崎産業)の 物干し/スタンド
ハンガーDS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35734282
品番
C84-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
雑巾・タオル等を干せるハンガーです。
材質
スチ-ルパイプアクリル焼付
仕様
組み立て式
幅(mm)
約935
質量(kg)
約2.7
色
ホワイト
高さ(mm)
約555
奥行(mm)
約350
注意
※プラスドライバーをご用意下さい。六角レンチ付属。