※使用例

ハンガーD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35734291 品番C43-000X-MB
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

雑巾・タオル等を干せるハンガーです。

材質スチールパイプアクリル焼付 仕様折りたたみ式 トラスコ品番370-1158 幅(mm)約550 質量(kg)約2.2 ホワイト 高さ(mm)約695 奥行(mm)約465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする