ネオカラーモップ#8 糸付き

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 35734316 品番 C274-008U-ST
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。テトロンラーグ#8がついています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類水拭きモップ トラスコ品番438-4156 種別#8 幅(mm)約240 全長(mm)約1490 質量(g)約490(糸なし) 柄長さ(mm)約1320 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※#8のモップ替糸をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734316
2022-05-19
用途:
作業場所の床面ふき取りに

今までは、モップのみを使用してましたが、今回は糸付きにしました。価格が安くなり助かります。性能は従来通りです。

対象商品:
35734316
2015-11-16
用途:
ベランダ清掃他
三才山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

信頼のブランド。
長年使用しているので安心感が大きい。
ただ、ブランドのせいもあるだろうが、値段はそこそこする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする