C10-006U-MB スプリングモップ CONDOR(山崎産業) 35734352

 

C10-006U-MB スプリングモップ CONDOR(山崎産業) 35734352
C10-006U-MB スプリングモップ CONDOR(山崎産業) 35734352
C10-006U-MB スプリングモップ CONDOR(山崎産業) 35734352
C10-006U-MB スプリングモップ CONDOR(山崎産業) 35734352

スプリングモップ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード35734352品番C10-006U-MB
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

水拭き用モップです。糸ラーグの取り替えが手軽に行えます。アルミダイカスト製ヘッドの高耐久タイプ。

種類スプリングモップ全長(mm)約1275仕様糸なし種別#6幅(mm)約165質量(g)約610材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)アルミダイカスト繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※種別に書かれた記号のモップ替糸をお使いください。(別売)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35734343
2017-08-18
用途: 建物内部の床掃除

山崎産業のモップ替糸とセットで使用しています。同じサイズの替糸でもメーカーが違うと微妙に違和感があります。

対象商品 : 35734352
2017-10-21
用途: ウェットラボの清掃

安価ですが、木の柄がしっかりしており、力をかけて使えるので、よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする