C276-000U-MB コンドル スクイザーモップ CONDOR(山崎産業) 35734386

 

C276-000U-MB コンドル スクイザーモップ CONDOR(山崎産業) 35734386
C276-000U-MB コンドル スクイザーモップ CONDOR(山崎産業) 35734386
C276-000U-MB コンドル スクイザーモップ CONDOR(山崎産業) 35734386

コンドル スクイザーモップ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(3本)
内容量1セット(3本)注文コード35734386品番C276-000U-MB
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

手をぬらさずに水が絞れる絞り機構付きのモップです。
ローラー式の絞りカバー付き。

材質
ハンドル/スチールパイプ
絞りカバー/ポリプロピレン(PP)
糸/綿・ポリエステル混紡糸
種類水拭きモップトラスコ品番480-4309種別本体長さ(mm)毛:約190幅(mm)約100全長(mm)約1490質量(g)約640毛丈(mm)約190毛幅(mm)100繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35734386
2019-12-26
用途: マンションの廊下や階段の溝掃除に使用

溝の幅に丁度はまるので掃除し易いが、もう少し布(紐)の長さがほしい。
洗う時、絞る時は体を前かがみにしなくていいが、絞る時にちょっと力がいるので楽に絞りたい。

対象商品 : 35734386
2019-04-03
用途: マンション通路の清掃
不動産業

特に長尺シート貼りの通路の端にある幅10cmほどの雨流し用の側溝を清掃するために購入しました。周辺のホームセンターを周りましたが、取り扱いがなく、こちらで購入しました。必要なのは1本でしたが、3本組の販売でした。溝などを清掃するには重宝しますが、広い面積で使用するには向きません。ローラーが付いていて絞ることができ、絞る強さも調整できます。絞るには少々こつが必要です。汚れたモップをそのまま絞ろうとすると硬くて絞れません。これはモップがからまってしまっているからで、一度、水を入れたバケツの中で洗ってから絞りますと上手く絞る事ができます。T型のモップに比べて拭き取りの吸水性は劣るように感じます。耐久性はまだわかりませんが、用途によってはとても 便利な商品だと思います。
改良点は絞り機を枝の途中で固定するさいにネジ式なので、絞る度にネジを緩めたり、締めたりしなければなりません。ワンタチで固定できるととても便利になると思います。

対象商品 : 05843625
2018-09-06
用途: 家庭用
農・林・水産業

以前から使用していたものが古くなりモップがやせてきた。なかなかこの商品を置いているショップがみつからなくなり困っていた。購入出来て嬉しい限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする