曜日別特売
210 下げ缶 ヨトリヤマ(世取山) 35734413

 

210 下げ缶 ヨトリヤマ(世取山) 35734413
210 下げ缶 ヨトリヤマ(世取山) 35734413

下げ缶

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)3.5注文コード35734413品番210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。
目盛なし

容量(L)3.5材質ポリプロピレンサイズL適合容器ポイL内容器RoHS指令(10物質対応)対応上部径×底径×高さ(mm)218×178×158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35734404
2023-04-18
用途: 植物水遣り用
サービス業

小さくてちょうど良い大きさでした。ブリキ缶が可愛いと購入して使いましたが、錆びたので、今回は、錆びなくて良いです。

対象商品 : 35734404
2022-08-03
用途: 塗装作業用
建設業・工事業

握りの部分がしっかりしていて、安定感が有り、使いやすいです。

対象商品 : 35734404
2021-01-19
用途: 塗装工事
株式会社仁木塗装建設業・工事業

けつこう安く仕入れていますが、今回クーポンも使用致しましたが安く買えたと、想います。

対象商品 : 35734404
2021-10-22
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

丁度いいサイズで何時もこれを使っています。
塗装時にはこれが無いと仕事になりませんから。

対象商品 : 35734395
2020-11-10
用途: 塗装作業用として購入致しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて疲れなく使いやすいと思います。値段も安くいいと思います。

対象商品 : 35734404
2019-07-31
用途: 表面処理塗布作業

軽くて便利。
内側にカートリッジを使うと尚便利です。

対象商品 : 35734404
2018-04-05
用途: コールタール塗装
製造業

スチール製は持ってましたが、今回のコールタール塗りで使用するため、又屋根の上での作業になるので、少しでも軽い方が良いので購入しました。やはり時間が経つに連れて実感できますね。気のせいかもしれませんが少なくとも感じる事ができました。これを購入してよかったです。

対象商品 : 35734395
2016-09-29
用途: 塗装作業
長谷光塗装建設業・工事業

下げつのサイズがわかりずらい、どのカートリッジを使っていいのかもわからなかった。いつものカートリッジを合わせて頼んでみたがさげつのサイズが小さく合わなかった。このさげつには、このカートリッジを使って下さいとわかりやすく明記して欲しい。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする