さげ缶1型

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35734431 品番201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

外枠にセットして使用。
刷毛がしごきやすくなっています。

容量(L)3 セット内容ホルダー1個・内容器21枚 目盛(mL)500 材質(内容器)ポリエチレン 材質(ホルダー)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)195×175×145

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734431
2023-12-02
用途:
塗装作業
建設業・工事業

今まで使用していた消耗品なので格安購入出来たので助かりました。

対象商品:
35734431
2015-04-17
用途:
塗装工事

内容器がしっかりと外容器にセットできるので安心感がある。内容器に返しが付いているので刷毛をしごくのに都合が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする