206 さげ缶ポイ ヨトリヤマ(世取山) 35734492 206 さげ缶ポイ ヨトリヤマ(世取山) 35734492 206 さげ缶ポイ ヨトリヤマ(世取山) 35734492

さげ缶ポイ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35734492 品番 206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

特に刷毛のしごきを重要視した製品です。4インチローラー・刷毛も使用できます。
ネット付き

容量(L)2.5 セット内容ホルダー1個・内容器30枚・刷毛しごき5個・ネット2枚 材質ポリプロピレン サイズM 目盛(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)190×150×140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734501
2026-02-16
用途:
2キログラム位の塗料を計量、撹拌するのに使ってます。
藤建装 様 (建設業・工事業)

大体こればっかり使ってます。いっぱいに入れて三Kgくらい入るので便利です。四角のサゲツは取っ手の根元から折れるのでこちらの方が使いやすいですね。

対象商品:
35734492
2014-04-02
用途:
4インチローラーを使うとき・中規模の面積を塗るとき

丸型であまり大きくなく使いやすい形状。
ホルダー、容器ともに強度も申し分ない。
2液型塗料などを混ぜるときも角型より混ぜやすい。
ただ、ローラーネットは何度も使えるものではないと思うので、もっと多めに付けてもいいのでは?と思う。
(単品売りしているので個別に買えばいい話だが。)

1人が参考にしています
対象商品:
35734492
2014-04-05
用途:
現場での補修
平井 塗装 様

商品としては、気に入ってますが、もう少し価格おさえれば最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする