さげ缶ポイ用単品

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(L)2.5(塗装使用時) サイズM 注文コード35734517 品番206B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・サイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)2.5(塗装使用時) 寸法(mm)(上部径)190×(底径)150×(高さ)140 サイズM 品名容器のみ 目盛(mL)500(3Lまで) 仕様内容器 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
塗装時やちょっとした小物入れ

塗料を入れるのに使いますが、予備で取って置いてローラーや刷毛などを入れておきます。
邪魔にもならないのでとっても便利。

対象商品:
35734517
2022-11-12
用途:
手提げ

モノタロウの手提げ缶には、当然合いません。お試しで買ってみました。

対象商品:
35734526
2022-05-07
用途:
塗装作業

丸い下げ缶用のアミが中々なかったので早速買って使用してみたところ非常に使いやすくてコスト的にも非常にいいものだと思いました。

対象商品:
35734517
2021-04-03
用途:
キシラデコールなどの塗装をローラーで行うときの塗装バケツ
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

丁度いい大きさで気に入っている 同じ色を使うとき半年くらい前に使ったのを引っ張り出してきて使っても穴などは開いていないのでそこそこの丈夫さもあると思う

対象商品:
35734517
2020-10-01
用途:
液体ものなら何でも入れています
その他業種

水性ボンドなどなら乾いてから簡単に剥がせるし、繰り返し使えて便利です

対象商品:
35734517
2021-02-26
用途:
塗装作業時

塗料の小分けに使用しています。安くてどんどん使えます。

対象商品:
35734553
2019-03-25
用途:
車庫や、ブリキの屋根の塗装
アトラス 様

使い捨てとしては、料金も手頃で何枚も遠慮なくつかえました。大きさもちょうど良くケースとセット利用しています。また購入させてもらいます。

対象商品:
35734526
2019-05-04
用途:
塗装作業
建設業・工事業

塗装作業で使用しました。バケットを出すまでもない時に丁度良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする