ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の 調色セット/補修用カップ
ヨトリヤマ(世取山)の 塗料カップ
計量カップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
35734797
品番
130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
少量の軽量及び調色に便利
容量(mL)
300
用途
塗装用に・研究室に
仕様
フタ付
セット内容
容器×50個、フタ×20個
材質
ポリプロピレン
目盛(mL)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
上部径×底径×高さ(mm)
75×62×92