137 計量カップ ヨトリヤマ(世取山) 35734824 137 計量カップ ヨトリヤマ(世取山) 35734824

計量カップ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35734824 品番 137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい

容量(mL)2000 仕様補強用取付補助具あり 材質ポリプロピレン 目盛(mL)100 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)154×132×178

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
フロントフォークオイル交換で使用

粘度の違うオイルを混合するのに使用しました。
安定感もあり、目盛りも見やすく使いやすかったです。

2024-11-29
用途:
コンクリートの配合
卸売・小売業

昔買ったのが割れてしまい
価格が良かったので購入しました。
以前買ったものと比べても遜色なく
使えていますので良かったです。

対象商品:
35734815
2023-11-21
用途:
製造
建設業・工事業

大小様々な、色々なサイズが選べるので助かりました。

対象商品:
35734824
2022-10-30
用途:
液体の希釈用
卸売・小売業

希釈用の入れ物として購入しました。
主にウォッシャー液で使おうと思っています。

対象商品:
35734824
2023-08-13
用途:
メンテナンス
その他業種

中々 近くのショップでは手に入らない物なので重宝してます。

対象商品:
35734815
2022-09-22
用途:
除菌液を補充するのに使用しています
株式会社ヨコヤマ 様 (卸売・小売業)

大きな容器から除菌液を小分けにするのに使用しています
丈夫でメモリもついているので便利です

対象商品:
35734806
2021-11-20
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

エンジンオイルの量を計るのに使ってます。安いので助かります。

対象商品:
35734806
2021-06-09
用途:
家庭菜園の散布時薬剤軽量
その他業種

値段の割にはとても便利な商品。
この値段でこの容器はコスパです。
メモリが見えにくくなったら又買います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする