ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の 工事用空き缶
ヨトリヤマ(世取山)の ペール缶
ペール缶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35734876
品番
140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
塗料の大量使用。工場等での使用に最適
容量(L)
18
セット内容
18Lペール缶本体1個・内容器20枚
材質(本体)
硬質ポリエチレン
目盛(mL)
1000(内容器)
材質(フタ)
硬質ポリエチレン
材質(内容器)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
上部径×底径×高さ(mm)
ペール缶:302×259×357 内容器:289×250×350
注意
※内容器は上部を外側に折り返して使用してください。