18Lペール缶単品

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35734885 品番 140B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
品名ペール缶内容器 目盛(mL)1000 仕様内容器 材質ポリエチレン 寸法(mm)(上部径)289×(底径)250×(高さ)350 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734885
2022-09-20
用途:
粉体の保管時に内容器を利用しています。

粉体の静電気で内容器に付着するので帯電防止タイプがあると、より嬉しいです。

2020-03-03
用途:
ペール缶内容器
製造業

ペール缶内容器だけを購入しています。
ペール缶に直接樹脂を入れると掃除が面倒なので
使い捨てで溶剤と手間とを省いています。

3人が参考にしています
対象商品:
46765932
2018-03-19
用途:
現場作業時
有限会社三愛システム 様 (建設業・工事業)

低価格でしっかりした作りで使い勝手がよく、リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
35734894
2016-10-03
用途:
珪藻土 漆喰撹拌時
建設業・工事業

サビが 出ないので 安心 
頑固で カビが出にくく 洗えば材料が 落ちるので おすすめ

1人が参考にしています
対象商品:
35734885
2016-01-14
用途:
作業に使う2液の接着剤用に購入
建設業・工事業

蓋が出来て、ペール缶に内容器を入れて使うと繰り返し使えるのではと思い購入しました。
購入してまだ間がないので今後は分かりませんが、今の所は目的を果たしています。

1人が参考にしています
対象商品:
46765932
2015-06-06
用途:
船上での作業

頑丈で錆びないところが気に入っています!

対象商品:
46765932
2015-08-17
用途:
船舶にて使用
農・林・水産業

ハンドル部が錆びないよう塗装をして、使用中。以前は、プラスチックハンドルの物がなくなり、残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする