※塗料は付いていません

調色兼保存容器単品

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35734991 品番 304A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41
販売価格(税別)
37
容量(mL)120 仕様フタなし・表示ラベルなし・対比目盛 10:1 材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×89 目盛(mL)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は蓋無となります。蓋が必要な場合は、301A、301B、301Cをご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-08-03
用途:
塗料調色後の保存

ぺらっぺらの薄い密封できない容器なので
塗料を保存するなんて考えられない
結局100均の密封ガラス瓶に入れたが
中栓付広口瓶を買えばよかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
写真だと蓋付の写真なので、購入後蓋が無く困っています。
蓋だけ販売していますか?お手数をお掛けしますが御教え下さい。
お願い致します。
回答:
あいにくこちらの商品は蓋のみの販売はございません。
ご迷惑お掛け致しますが、何卒ご了承の程宜しくお願い致します。
2012-07-02

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする