曜日別特売
500 スプレーガン用 上カップ500cc ヨトリヤマ(世取山) 35735095

500 スプレーガン用 上カップ500cc ヨトリヤマ(世取山) 35735095
500 スプレーガン用 上カップ500cc ヨトリヤマ(世取山) 35735095
500 スプレーガン用 上カップ500cc ヨトリヤマ(世取山) 35735095

スプレーガン用 上カップ500cc

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード35735095品番500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ

セット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個種別フィルター付材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮接続口径1/4インチ(本体一体型)寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器)フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-20
用途: 塗装作業
AUTOMAKE BASIC自動車・二輪車・自転車関連業

蓋のパッキンも、しっかり密閉されて良いです。アングルもしっかりした作りですし、カップの蓋の穴からは、塗料も出てこないから使いやすいです。安くて良い商品ですが、欲をかけば、是非とも、600ccのカップを作って欲しいです。そうなったら、よそのプラカップは使わなくなります。

対象商品 : 35735095
2017-04-05
用途: 塗装作業

コレ自体にフィルターが内臓されてる(取り外し可能)ので安心して
塗料を投入できます。フリーアングルで脚付きだったらもっと良いのですが
樹脂製カップでフリーアングルは見た事無いので売れると思うのですが・・・

対象商品 : 35735095
2017-03-01
用途: 自動車塗装

脚がないのは残念。
あれば値段的に大満足
フィルター付きが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする