ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
ヨトリヤマ(世取山)の 塗料カップ・コンテナ
ヨトリヤマ(世取山)の 重力式塗料カップ・コンテナ
上カップ用フィルター400cc
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35735147
品番
504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カップにすっぽり入るフィルター。脱着冶具付き
仕様
フィルター
適合
岩田PC-4・PC-4S
セット内容
フィルター3個/脱着冶具1個
材質
ポリアセタール・真鍮(ネット部)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×95
フィルター
100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応