ホワイトヘラ単品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35735454 品番 467A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
品名AZ-1 材質シリコンゴム 寸法(mm)30×50×72 刃幅(mm)30・50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする