チャックハンドル

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35738035 品番 330805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
差込角(mm[inch])4 質量(g)43 規格A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×47×15 チャック径(mm)6.5 用途チャック締付用 適合機種マキタ(6500N、DP2001A、DD2011、DD2001A)、日立(DG-6、D6BA、DW12、DW12SA、D6Y)など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35738087
2024-02-17
用途:
メンテナンス
サービス業

リョービのドライバーにピッタリでした。
豊富な品揃えに感謝します。

対象商品:
35738062
2022-04-12
用途:
ボール盤のドリル交換時
株式会社ふじ工業所 様

摩耗する消耗品なのでまとめ買いしています。半年くらいは問題なく使えるので価格を考えたら必要十分です。

対象商品:
35738062
2021-10-07
用途:
タップやドリルの入れ替え時
ホクシン工業株式会社 様

初めから付いていたのが、なめて開け閉めしにくかったので、とても助かりました。手に掛かる丸棒が細いので太くしたらもっと使いやすくなりました。

対象商品:
35738105
2021-09-05
用途:
ドリルチャックに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

中古でリョービPD-196VRを購入しましたが、チャックハンドルが欠品しておりこちらを購入してみました。サイズピッタリで安価だったので満足です。

対象商品:
35738044
2021-02-05
用途:
日立の65mmハンドドリル

時代物のドリルをリメイクし(メンテナンス)
チャックハンドルが無くなっていましたので購入
ぴったり合致 時代の物が復活しました
ありがたいです。

対象商品:
35738035
2019-12-04
用途:
リサイクルショップで買ったドリル、欠品でした

リサイクルショップで買ったドリルに欠品していたのですが、マー無くても有る工具で回せるナと思っていたのですが、ここで見つけ購入しました、やっぱり有った方が便利でした、購入するならサイズ測ってマッチするのを買ってください

対象商品:
35738053
2019-10-13
用途:
ドリル用
建設業・工事業

可もなく、不可もなく、値段は安いので全体として満足している。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品:
35738053
2019-07-28
用途:
電気ドリルで穴あけをするとき。ドリルの固定。
製造業

価格が安いわりにしっかりした作りです。現在使われているマキタや日立のたいはんの電気ドリルのチャックには適合するとおもわれます。
なお、購入時は適合表が、表示されますので確認したら完璧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
E-ValueのDP-375Vに合うチャックハンドルを購入したいのですが、
品番を教えて下さい>
回答:
このたびはお急ぎのところご回答が遅れ大変申し訳ございませんでした。
下記のチャックハンドルが合います。
SK-11 チャックハンドルH 注文コード35738105 品番330747
http://www.monotaro.com/p/3573/8105/
10人が参考にしています
2012-07-04

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする