U-01 腕カバー両ゴム コーコス信岡 35738141 U-01 腕カバー両ゴム コーコス信岡 35738141

腕カバー両ゴム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード35738141 品番U-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質綿100% ブラック サイズフリー 全長(cm)34.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35738141
2019-06-06
用途:
畑作業時
農・林・水産業

この商品は値段的に安かったので試しに購入してみたが問題あり。
 全て価格を考慮すれば仕方ないかとも思うが、以下問題点
    ※ゴムが強すぎる(手首と腕回りの考慮無し)
    ※縫い目の糸がぽろぽろ出てきて見苦しい
この様な製品は安くても小生は再度購入しようとは思わない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
35738141
2019-08-27
用途:
木工

腕カバーはどの商品も腕がちょいキツイと感じます。作業人は腕が太い人が多いと思うのでBIGサイズも必要かと…しかも安価で!

対象商品:
35738141
2019-03-05
用途:
塗装及びハツリ作業
製造業

いままでは片側がリブの物を使っており、ゴムの劣化でフィット感が無くなることがありましたが、これは劣化せず程よくフィットしてくれるので使いやすいです

対象商品:
35738141
2017-09-18
用途:
デスクワークに使用

長袖シャツ(特に白系)着用時のデスクワークには、必ず使用します。シャツが汚れません。ただし、この商品の生地が、もう少し柔らかかったら良いのにと思うことが有ります。長時間しようするものなので、使用感も大切です。

対象商品:
35738141
2017-11-10
用途:
作業時
坂口メッキ工業所 様

きつすぎないので、長時間使用しても問題なしでした。使いやすいです。

対象商品:
35738141
2017-08-20
用途:
農作業

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。価格が安価な点が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする