曜日別特売
U-10 腕カバージャージ付 コーコス信岡 35738157

腕カバージャージ付

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(12双)注文コード35738157品番U-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質綿100%ブラックサイズフリー全長(cm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35738166
2024-06-27
用途: 仕事で使用
サービス業

ジャージ付きのため、締め付けがキツすぎないのがいいのと、見た目が好きでリピートして購入しています。

対象商品 : 35738166
2020-03-14
用途: アドレスのメンテナンス時
その他業種

スクーターのメンテ時に汚れ予防の為に購入、近所のホームセンターで売って居る物より袖口ジャージ作りが大変良くやっと良い物に巡り合えました。

対象商品 : 35738166
2019-11-25
用途: 検査業務時

袖口のジャージ部分の商品を探してました。期待通りの商品で大満足です。

対象商品 : 35738166
2019-07-17
用途: 園芸、工作

綿で作られているので静電気によるチリの付着がないので良いです。肘側のゴムはきつすぎる。も少し緩くすると心地良いでしょう。そうしたからと言ってずり落ちるものでもないでしょうから。

対象商品 : 35738166
2019-05-03
用途: 自動車整備

そでさきの汚れ防止には最適です。脱ぎ着が楽でストレスなしです。

対象商品 : 35738166
2018-02-07
用途: 作業用です。
葛籠屋工房建設業・工事業

縫製もよく、なんの問題も感じることなく使っています。

対象商品 : 35738166
2018-01-20
用途: 農作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ジャージがぴったりフィットして優しく包み使用感が抜群に良いです。

対象商品 : 35738166
2023-05-02
用途: 仕事で使用。
エヌテクス製造業

生地の厚さは、薄い方と思う。初めて買う手甲は外の光に照らして判断。
肘側のパンツのゴムは、既に伸びている感じ。何より不満なのは、そのゴムを通してある部分の縫製が余りにも貧弱過ぎて、ゴムの入れ替えに耐えることが出来ないと思われる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする