泉精器製作所
泉精器製作所の 電動工具 本体
泉精器製作所の 締付/穴あけ(電動工具)
泉精器製作所の パンチャ
アングルパンチャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35738202
品番
200AT-AP18
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
穴あけ能力(mm) 鉄工
アングル:50×50×t6
ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
穴径(Φmm)
10.5、13.5、17.5
質量(kg)
3.8
トラスコ品番
455-8847