アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器
大型超音波洗浄器 MUC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35738771
品番
MUC-38
参考基準価格(税別)
¥304,000
販売価格(税込)
¥333,300
販売価格(税別)
¥
303,000
バスケットに入れる
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。
操作はタイマー設定だけの簡単操作です。
総務省型式認定取得済み。
アズワン品番
1-1605-01
発振周波数(kHz)
40
水槽容量(L)
約38
槽内寸法(mm)
400×320×300
タイマー
60分
コード長さ(m)
3m(3Pプラグ)
排水
手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
付属品
洗浄バスケット
仕様
【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
質量(kg)
23
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
出力(W)
600
電源(V)
AC100 50/60Hz
保証期間
3年
外寸法(mm)
480×450×495
回路
(発振)他励発振方式PLL自動追尾
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
安全機能
過電流防止、過負荷防止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは排水バルブを除いた寸法です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000