大型二周波超音波洗浄器 MUC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35738796 品番 MUC-38D
参考基準価格(税別)¥434,000 販売価格(税込) ¥476,300
販売価格(税別)
433,000

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。
高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。
タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。
メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。
総務省型式認定取得済み。

アズワン品番1-2163-01 水槽容量(L)約38 発振周波数(kHz)28、40 槽内寸法(mm)400×320×300 質量(kg)23 出力(W)720 コード長さ(m)3m(3Pプラグ) 周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互 商品タイプレンタル品はこちら 付属品洗浄バスケット 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間3年 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 外寸法(mm)480×450×495 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 タイマー1〜60分・1分単位 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 安全機能過電流防止、過負荷防止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは排水バルブを除いた寸法です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする