アズワン品番1-2163-02
水槽容量(L)約63
発振周波数(kHz)28、40
槽内寸法(mm)500×420×300
質量(kg)32
出力(W)1200
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互
付属品洗浄バスケット
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
外寸法(mm)580×550×495
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー1〜60分・1分単位
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止