※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35738823 品番 ASU-10D
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥212,300
販売価格(税別)
193,000

従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。
高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。
ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。
洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。
タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。
プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。
メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
総務省型式認定取得済み。

付加機能
周波数切換機能(23/43kHz切換)
発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)
ヒーター機能(設定範囲:常温〜60℃/1℃単位)
タイマー機能(設定範囲:1〜60分/1分単位)
プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)
付属品スノコ×1個、フタ×1個、Φ13mm用ニップル×1個 材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止・過負荷防止 質量(kg)約11 発振機他励発振方式PLL自動追尾 出力(W)240 槽内寸法(mm)303×241×150 商品タイプレンタル品はこちら 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズ二周波・ASUD 電源コード(m)2(3Pプラグ) 水槽容量(L)約9.5 保証期間1年 排水手動排水バルブ式 発振周波数(kHz)23/43 外寸法(mm)386×337×340 ヒーター容量(W)210 アズワン品番1-2161-04 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
注意
※サイズは排水バルブを除いた寸法です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35738884
2017-03-08
用途:
薬莢の洗浄

アズワンの製品を何回替えても不良品で最終は他製品を個人輸入し
使いました。製品説明や電話の応対も最低でした。機能説明も出来ず
修理も出来ずシリアルNOも違う物を送って来る有様。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。またメーカーの対応が不適切だったとのこと、お詫び申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする