超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35738832 品番 ASU-10M
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥194,700
販売価格(税別)
177,000

従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。
高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。
また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。
ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。
洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。
タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。
プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)
メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
総務省型式認定取得済み。

付加機能
発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)(2M・3M除く)
ヒーター機能(設定範囲:常温〜60℃/1℃単位)
タイマー機能(設定範囲:1〜60分/1分単位)
プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)(2M・3M除く)
発振周波数(kHz)40 出力(W)240 ヒーター容量(W)150 水槽容量(L)約9.5 付属品スノコ×1個、フタ×1個、Φ13mm用ニップル×1個 槽内寸法(mm)303×241×150 アズワン品番1-2162-04 材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 発振機他励発振方式PLL自動追尾 安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止・過負荷防止 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 質量(kg)約12 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズステンレス製・ASUM 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間1年 排水手動排水バルブ式 外寸法(mm)384×324×273 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
注意
※サイズは排水バルブを除いた寸法です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

ヒューズの交換方法
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35738832 ASU-10M 19972926 MCS-10 超音波洗浄器(単周波) アズワン 超音波洗浄器(単周波) アズワン 1個 133,650 税込147,015 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする