※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。 高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。 ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。 操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。 ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。 洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。 タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。 プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。 メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。 総務省型式認定取得済み。
アズワンの製品を何回替えても不良品で最終は他製品を個人輸入し使いました。製品説明や電話の応対も最低でした。機能説明も出来ず修理も出来ずシリアルNOも違う物を送って来る有様。
このたびはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。またメーカーの対応が不適切だったとのこと、お詫び申し上げます。