曜日別特売
ID40C17D17 アイドラースプロケット KANA(片山チエン) 35739067

 

ID40C17D17 アイドラースプロケット KANA(片山チエン) 35739067
ID40C17D17 アイドラースプロケット KANA(片山チエン) 35739067
ID40C17D17 アイドラースプロケット KANA(片山チエン) 35739067

アイドラースプロケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
歯数17
軸穴径(Φmm)17
チェーンNo.40
内容量1個注文コード35739067品番ID40C17D17
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。

種類アイドラースプロケット形状C形列数1歯幅(mm)7.2チェーンNo.40歯数17軸穴径(Φmm)17材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.3タイプID40C表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)適合サイズ(アイドラーピン)IDP6203ボス径BD(mm)53ボス長BL(mm)19ピッチ径(Dp)(Φmm)69.12外径(Do)(Φmm)76適合ベアリング6203ZZ歯部処理歯先高周波焼入
注意
※ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35739121
2023-01-21
用途: 機械部品の消耗品
永大産業株式会社製造業

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品 : 35738981
2017-11-16
用途: 機械の作成

毎回、使っています。
リーズナブルで良い商品だと思います。

対象商品 : 35739033
2015-11-10
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

チェーンのピッチとリンクの内幅に適合する物がなかったので、
歯の幅を切削改造しました

対象商品 : 35738981
2014-06-11
用途: チェーンのテンションの調節

他の会社の商品と同じように使えます。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする