CL538-240U-MB デッキブラシ(PET) CONDOR(山崎産業) 35740257

デッキブラシ(PET)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 幅(mm)約270 注文コード35740257 品番CL538-240U-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

隅のゴミを掃きだす台形ヘッド。ねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます。
タイル、水洗いなど、強いコシで幅広い用途に対応。
ネジ式ヘッドでスペア交換も簡単です。

幅(mm)約270 全長(mm)約1220 長さ(mm)1220 質量(g)約495 毛丈(mm)約40 材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(PET) 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35740257 CL538-240U-MB 52226037 CL717-240U-MB デッキブラシ(PET) CONDOR(山崎産業) デッキブラシ(PET) CONDOR(山崎産業) 1セット(5本) 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35740266
2014-06-29
用途:
鉄板の清掃作業

ブラシの腰が強く良い 500mmぐらいの幅がほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする