CL538-240U-SP デッキブラシ(PETスペア) CONDOR(山崎産業) 35740284

デッキブラシ(PETスペア)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)約270 注文コード35740284 品番CL538-240U-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

隅のゴミを掃きだす台形ヘッド。ねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます。

幅(mm)約270 奥行(mm)60 毛丈(mm)約40 材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(PET) 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 商品タイプスペア

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35740284 CL538-240U-SP 52226064 CL717-240U-SP デッキブラシ(PETスペア) CONDOR(山崎産業) デッキブラシ(PETスペア) CONDOR(山崎産業) 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226055
2024-10-22
用途:
外構の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドの繊維がちびたり抜けたりしていたが柄はまだ使えるので買い替えを悩んでいたがこれで万事解決。また長く使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする