WI543-060U-MB ドライワイパー60cm CONDOR(山崎産業) 35740302 WI543-060U-MB ドライワイパー60cm CONDOR(山崎産業) 35740302

ドライワイパー60cm

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 35740302 品番 WI543-060U-MB
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

素早く水切りできる定番のアイテム。
ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)約600 全長(mm)約1400 種別本体 材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム 質量(g)約880 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※引火性の高い溶液には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-27
用途:
工場のダスト、砂、砕石の掃除に
建設業・工事業

軽くて使いやすい。
ブレードの交換が小さいネジ止めなので少し面倒臭い。
砂や砕石など重い物を押して掃除するので、ブレードと柄の間の金具が曲がってしまう。
狭い所を掃除するので柱やアンカーボルトにぶつけてしまい、間の金具やブレードの金具が曲がったり、ブレードが千切れてしまう。
間の金具がもう少しゴツイのがあったら嬉しいです。

対象商品:
35740302
2013-03-04
用途:
浴槽内清掃

軽くてとても使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする