TGH-250S 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO 35742996

 

TGH-250S 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO 35742996
TGH-250S 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO 35742996
TGH-250S 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO 35742996
TGH-250S 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO 35742996
TGH-250S 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO 35742996

万能金切バサミ ストレート刃

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35742996品番TGH-250S
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)250刃長(mm)38トラスコ品番366-8967材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)質量(g)393タイプストレート刃刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35742996
2022-08-19
用途: 不用品整理

金属製のインテリア小物などを処分するのに使用しました。力が入りやすいのと刃が逃げにくいので使いやすかったです。鋼板は刃が厚いので切りにくいです。鋼板より針金切り用ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35742996
2022-07-19
用途: 樹脂板のカット
株式会社野村商店卸売・小売業

予想以上にサクサクカットできたので作業がはかどりました。大満足です。

対象商品 : 35742996
2018-01-19
用途: SUS製帯を切断

非常に切れ味よく、作業効率が格段と向上されました。

1が参考にしています
対象商品 : 35742996
2018-01-31
用途: ハンドメイド作品の加工に・・・
サービス業

切れ味抜群!
ストレスなくスイスイ切れます!
購入して良かったです!

対象商品 : 35742996
2017-01-13
用途: 不用品解体など

金物 ステンレスなどの切断 切り込みに 波板はやはり傾斜付きのほうがいい

対象商品 : 35742996
2017-06-26
用途: 梱包用のバンド切断

よく切れます。使用しないときのストッパーも有効です。

1が参考にしています
対象商品 : 35742996
2016-12-13
用途: 0.3mmニッケル切断に使用
教育・研究機関

軽い力でスパスパ切れました。電極用のものだったので微調整が容易でした。
非常に気に入ってます。

対象商品 : 35742996
2016-05-15
用途: 鉄帯の切断
ヤマダシートメタル株式会社

切れ味が良く、軽い力で楽に切れる

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする