白 NI 白 長ニップル 吉年 35743382 白 NI 白 長ニップル 吉年 35743382

白 長ニップル

(68件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35743382 品番 白 NI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 長さL(mm)125 形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
配管資材

普通の長ニップル
パイプのネジ切機を持たないので、配管といえば長尺でない限りこれを使います。
設定寸法によって自動的に銘柄が決まりますが、本品はパイプの肌が良く錆びにくいほうだと思います。
溶射・溶融メッキではないので、メッキ厚は厚くないですが、パイプレンチを使った後処理を確実にしておけば問題ありません。

対象商品:
06173264
2025-12-01
用途:
配管作業
製造業

問題なく使用しました。このサイズでの値段は安いと思うので今後リピート確定です。

対象商品:
06173054
2025-10-28
用途:
水道管に
有限会社魚利 様

メーカーによって価格も色々ですが見た目の違いが分かりません
材質が違うのでしょうか

2025-05-27
用途:
配管工事
教育・研究機関

普通に使えるので毎回買っている、納期が早いので助かっている。

対象商品:
06172774
2024-01-24
用途:
石油空頭器のOIL配管でオイルサーバー出口と給湯器入口に使用
吉澤商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この太さのニップルは、短い物は調達が楽で、ホームセンターにもありますが、この長さは無かったので助かりました。ちなみに、所有のネジ切り刃1/2以上しか対応していないし、定尺のPipeの入手も出来ないので。

対象商品:
06173097
2024-03-13
用途:
水道工事

値段も安く精度も十分。消耗品なのでまた購入したいです。

対象商品:
06173221
2024-02-11
用途:
配管用
製造業

蒸気、水の配管修理用に購入。使用はまだですが安価に購入出来るので助かります。品質も問題ないと思います。

対象商品:
06172984
2023-03-02
用途:
止水材料の注入管として
建設業・工事業

一本づつ丁寧な包装でした。ネジ部の損傷もなく大変良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする