PK-20F 小 プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンク 35745035 PK-20F 小 プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンク 35745035 PK-20F 小 プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンク 35745035 PK-20F 小 プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンク 35745035 PK-20F 小 プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンク 35745035 PK-20F 小 プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンク 35745035

プレミアム軽天ビス フレキ付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 35745035 品番 PK-20F 小
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。

ねじの呼びM3 径(Φmm)3 頭径(Φmm)7 全長(mm)20 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745035
2022-02-04
用途:
外壁の役物取り付け
建設業・工事業

外壁工事の水切り役物取り付けに使用してますが、使い勝手は悪くありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35745035
2017-12-15
用途:
ケイカル板天井修理

先が細くとがっているので、軽天に簡単にねじ込めてよい。フレキ付きなので硬い材料も皿クリしなくても頭面まで入っていくので使いやすかった。
しかし、天井板1枚の修理の為に、安くて良いが1000本入りは多すぎる。半額ぐらいでもよいので100本入りぐらいのパックも用意してほしい。

対象商品:
35745044
2017-06-02
用途:
軒天のケイカル板取り付け
種工房 様 (製造業)

問題なく使えました。価格的にもリーズナブルで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35745035
2016-07-13
用途:
内装工事
建設業・工事業

普通に使えます。

対象商品:
35745035
2015-02-08
用途:
ボード(ケイカル板)貼り作業
蓮池建創 様

安くても品質に問題ありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3910:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする