安全塗料添加剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5mL×12本) 注文コード35745674 品番X-2
お一人様 1点まで
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

極少量の本品を塗料に混入することにより、ピンホール、ハジキ、クレーター等の塗装障害を防ぎ、完全な塗装ができます。
塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.06kg RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
塗装のはじき止め
製造業

昔からずっと使っているので安心。これからも使用する。

対象商品:
35745674
2018-10-10
用途:
塗装時のハジキ防止

リピートですが、前回同様、非常に扱いやすく、少量で効果があるので重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする