安全塗料添加剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード35745692 品番X-9
お一人様 1点まで
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。
塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。
約1%量の添加で2液型ウレタンやフッ素変性のクリヤーコート、ベースコートのハジキ防止やレベリング剤として使用してください。
カラークリアー、耐スリ傷クリヤーにも効果があります。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745692
2025-02-28
用途:
塗装作業の弾き止め
有限会社長井塗装工業 様

塗装が弾いてしまいこの材料が無いと仕上げられなくなったので急きょ購入!思ったように弾きを止める事ができて重宝しました

対象商品:
35745692
2019-11-01
用途:
模型の塗装
製造業

伸びが良くなり若干だが、艶が増す。ピンホールは思った程埋まらない。

1人が参考にしています
対象商品:
35745692
2019-03-17
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

今のところ問題なく使用できています。
ただ、スポイト付であれば尚よかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35745692
2018-05-04
用途:
万一の時のための保険。

たまたま、周囲でシリコンのスプレーなどを使われてしまった時に、風向きによって
本品でハジキを止めます。
使わなければならないシーンはそれほど多くはありませんが、そんなシーンに出くわした
際には重宝します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする