3212830000 フラットカッター 新考社 35745875 3212830000 フラットカッター 新考社 35745875 3212830000 フラットカッター 新考社 35745875 3212830000 フラットカッター 新考社 35745875

フラットカッター

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35745875 品番3212830000
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フタと底を対角線でカット、薄くたたんで産廃処理も安心。

用途18L 角缶の折りたたみ処理に。 仕様18L角缶用/フラット型タイプ 材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、柄:鉄(焼付塗装仕上げ) 質量(g)約1158 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約35×約280
注意
※フラットカッターの先端部は鋭利で危険ですので、ご使用に際しご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745875
2022-11-15
用途:
空缶を潰す時
楠元建装 様 (建設業・工事業)

今まで大切に使っていたやつを無くしてしまい購入
購入後に今までのが見つかり
予備として大切に保管しまーすw

対象商品:
35745875
2022-07-11
用途:
一斗缶の片付け時、潰して片付ける為
新撰堂 古美術 様 (卸売・小売業)

仕事で一斗缶が大量に出る為……潰して片付けたいと思い レビューを呼んで購入しました。

女性でも簡単に押せるので良いと思いました。
ですが……刃を抜く時に キーと音が出てしまうので鳴らない様に どうすれば良いのか考えてます。
簡単に一斗缶を潰せるので気に入ってます。

対象商品:
35745875
2020-03-30
用途:
一斗缶のつぶし作業にて使用

素早い対応でありがたいです。
スーっと切れて使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
35745875
2020-04-20
用途:
塗装工
建設業・工事業

一斗缶潰すとき、切るときにとても役に立ちます。
グリップが安定するともっといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35745875
2017-04-08
用途:
吹付塗装
建設業・工事業

いつも、吹付塗装後の一斗缶をつぶすのにうんざりしてたが、これを購入したら楽だし速いので大変役立ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35745875
2015-05-16
用途:
缶を切る時
自動車・二輪車・自転車関連業

ペール缶を潰す時に使っています。とても使い易いです。ペール缶様に丸みが付いていたらもっと使い易いかも知れませんね!

2人が参考にしています
2015-01-08
用途:
一斗缶切

20個30個と多くの一斗缶切の時には便利助かりますよ

1人が参考にしています
対象商品:
35745875
2014-09-21
用途:
塗料缶潰し

使いやすい。価格も適当でとてもよい買い物をしたと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
一斗缶のハンドルの所は、線材と並行するようにして、問答無用で切れる道具なのでしょうか?
回答:
天板を切り取った後の角缶の底面にフラットカッターで対角線上に切れ目を入れ、押しつぶしてください。
底開け専用器具ですので上部を開缶の場合はVカッターシリーズをご使用ください。
注文コード 09202374
2人が参考にしています
2013-10-11

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする