321257 0000 缶フタ 大塚刷毛製造 35745911 321257 0000 缶フタ 大塚刷毛製造 35745911

缶フタ

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様取手無 注文コード35745911 品番321257 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。

材質ブリキ製 仕様取手無 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745911
2026-01-05
用途:
塗装作業
佐合建材 様 (建設業・工事業)

一斗缶を大量に天を切った時に被せるのに使用しています。

対象商品:
35745927
2025-11-02
用途:
調味料の保管
飲食業

ラード用の一斗缶に使用しています。取手付きで丈夫でコスパも良く重宝しております。

対象商品:
35745927
2023-11-09
用途:
ベーコン作り
サービス業

温薫をするので蓋の開け閉めが結構あります。
これが無いとベーコン作りできません。
値段も質も満足です。

対象商品:
35745911
2023-08-16
用途:
カンの再利用
シュテヒパルメ合同会社 様 (サービス業)

16Lのペンキ缶を再利用するときのふたとして利用してます。

対象商品:
35745911
2023-04-04
用途:
一斗缶を活用したくて
卸売・小売業

一斗缶がありまして、蓋があれば色々活用ができるので、と蓋を探していました

対象商品:
35745911
2022-03-15
用途:
一斗缶調味料のふた
飲食業

油を一斗缶で買うのに、蓋が売ってなくて、10年近く、最初にもらったのを大事に使っていたけれど、さすがに交換したくて探していました。
売っててよかったです。

対象商品:
35745927
2022-05-01
用途:
残塗料のフタ養生
有限会社J-TECH関西 様

とても重宝しています。塗料が残った時に無駄を省けていいです。

対象商品:
35745911
2022-02-01
用途:
塗装作業
建設業・工事業

一斗缶の天を切ってしまったときの積み重ねに必要です!
塗料も乾燥しずらくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする