※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-425B-S ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 ユニカ 35752832 P-425B-S ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 ユニカ 35752832 P-425B-S ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 ユニカ 35752832

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200本) 注文コード 35752832 品番 P-425B-S
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。

ねじ径M4 直径(mm)4 全長(mm)25 下穴径(Φmm)3.5 用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) トラスコ品番776-4251 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 質量(g)475 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35752832
2019-10-10
用途:
モルタル仕上げ外壁に固定する際
電気・ガス・熱供給・水道業

外壁に配管などを支持させる際に使っています。
下穴のドリルさえサイズを間違わなければしっかり止まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする