ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの ヒットネイル
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(200本)
注文コード
35752866
品番
F-425B-S
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
仕様
施工方法
規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。
施工完了。
ねじ径
M4
直径(mm)
4
全長(mm)
25
下穴径(Φmm)
3.5
用途
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
付属品
振動用ドリル×1本(B3.5×85)
トラスコ品番
776-4227
種別
ねじ固定式
材質/仕上
鉄/シルバーメッキ
質量(g)
355
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
皿頭