※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS-425B ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカ 35752945 FS-425B ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカ 35752945 FS-425B ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカ 35752945 FS-425B ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカ 35752945

ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200本) 全長(mm)25 注文コード35752945 品番FS-425B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は全長・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。

直径(mm)4 全長(mm)25 下穴径(Φmm)3.5 用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35752945 FS-425B 37637476 FS-425B ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカ ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカ 1パック(150本) 2,398 税込2,638 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする