※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの ヒットネイル
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(85本)
注文コード
35752963
品番
FS-438B
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
ねじ径
M4
直径(mm)
4
全長(mm)
38
下穴径(Φmm)
3.5
用途
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
付属品
振動用ドリル×1本(B3.5×85)
トラスコ品番
835-3087
種別
ねじ固定式
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
219
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
皿頭