※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(95本) 注文コード 35752981 品番 PWS-432B
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。

ねじ径M4 直径(mm)4 全長(mm)32 下穴径(Φmm)3.5 用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) トラスコ品番831-4533 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 質量(g)283 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35752981
2023-08-09
用途:
名前プレートの貼付け固定
建設業・工事業

ビスの質、価格は良かったのですが、付属のドリル刃が貧弱でした。
また、内容量95本に対しドリル刃は1本では足りません。
数本付属してもらわないと、穴あけできません。

対象商品:
35752972
2023-04-13
用途:
立てバンド固定に
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

雨が降り注ぐ屋外となる外壁にはステンレスのビスを使っています。
頭が広い分、固定用の穴にワッシャーが必要となる事もないですし信頼できます。

対象商品:
35752972
2021-11-20
用途:
コンクリートにステンレス板取付け
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

最強のビスです プラグより引き抜きが強い
ので信頼できます 取り外し再取付けも簡単です

対象商品:
35752972
2017-02-05
用途:
ブロック塀に取り付ける棚を固定するために購入
山田工業所 様 (製造業)

鉄タッピングと違って腰が強くてしっかりつきました満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1590:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする