曜日別特売
4-SCM ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ) 35753076

ソケットチャック

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続方式G1/4外ねじ
内容量1個注文コード35753076品番4-SCM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。
バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。
ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)40接続方式G1/4外ねじ弁の種類クローズタイプ外径(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35753085
2022-02-23
用途: バイクの空気入れ

ワンタッチで装着でき手を離しても漏れません。良い商品だと思います。

対象商品 : 35753076
2021-08-14
用途: ハイドロサスのメンテナンス
ボディショップ アートガレージ

これは、目からうろこの商品でした!!。似たようなパーツは使用してましたが、此れは、圧漏れもなく、ワンタッチで外せるので、加圧した圧が、殆ど漏れません。この作業には絶対必要です。大満足です。

2020-03-30
用途: ゲージボタルには使用不可

クローズタイプなのでゲージボタルには使用出来ません、
商品説明に表記して欲しい。

3が参考にしています
対象商品 : 35753094
2016-12-14
用途: タイヤの空気圧調整

非常に使いやすい。ただローレット部がアルミホイールに傷をつけそうなので、熱収縮チューブでカバーしました。

対象商品 : 35753094
2015-07-22
用途: 車のタイアへのエアー充填
坂本エンジニアリング

ワンタッチで接続でき、押し付けておく必要もないので非常に軽快に作業ができます。
バイクなどのバルブのボディがゴム製でぐらつきやすいものでも確実にチャックできます。
ただ取り外すときにバルブのネジ部を引っ掻いている感じがあり、あまり頻繁にやるとねじ山が潰れてしまうんじゃないかと心配になる点がマイナスです。

4が参考にしています
対象商品 : 35753094
2015-01-12
用途: タイヤ空気圧充填

右に閉めるとエアー漏れがしない ので握りやすいロングタイプ購入しました。

対象商品 : 35753076
2014-08-28
用途: ソケットチャック

空気充填時に破裂危険があるのでエアー漏れしないのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
1が参考にしています
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする