プレートヒーター ビルトインタイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 火力調節6段階(128〜1300W) 注文コード35753925 品番SPH-131S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は火力調節など6種類から選べます 他の種類を見る

見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×334×117 質量(kg)3 消費電力(W)1300 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)0.6(2.0mm2 3芯キャブタイヤコード) 仕様ロータリー式つまみ、施工が楽な一体構造 直径(Φmm)(ヒーター)145 火力調節6段階(128〜1300W)
注意
※ご購入前に、お使いになられる場所の電圧とコンセントの形状をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:692

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35753907
2019-03-08
用途:
交換補修
運輸・通信業

以前使用してたものが、故障しており
今回、交換したが、素人でも全く問題なく交換できた。
業者へ注文交換した場合とのコスト差はてきめん出たと思われる。

対象商品:
35753925
2019-04-09
用途:
アパート既存のヒーター劣化の為、交換として、
不動産業

熱量が以前のものよりも高くきちんと調理できます満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35753907
2018-12-23
用途:
交換
不動産業

賃貸人より取り扱い易いと評判が良い。また、取り付けもいたって簡単にできる。

対象商品:
35753925
2014-05-22
用途:
既存品と交換

問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35753907
2013-09-18
用途:
シングル家族等の調理一般
ライフページタカハシ 様

200Vですので、料理の時間が早く出来大変便利です。表面のデザインがシンプルなので、吹きこぼれや油汚れ等の掃除が、比較的簡単に出来て更に便利です。
操作もつまみがダイヤル式なので、簡単にできます。現在の所問題は特に問題はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35753925
2013-04-21
用途:
マンションでのミニキッチンの電気コンロの代替え品(ナショナルNK-1104や東芝BHP-112)

東芝やナショナルへのOEM向けに製造している会社だけあって取付が簡単。ただ、この商品を取り外す時は、本体下の「く」の字バネ4ヶ(Vバネのネジ外しを先にする)を外せば簡単です。
この商品は、PanasonicキッチンユニットMKV、日立ハウステックミニキッチンKM、クリナップ コルティミニキッチン、LIXILサンウェーブにも使っています。

3人が参考にしています
対象商品:
35753907
2013-03-26
用途:
ミニキッチンの交換用
メンテナンス タナカ 様 (サービス業)

以前はこの商品の取扱が無く、他の商品を買ったときに「プレートヒーターを販売して欲しい」と希望してたまますっかり忘れ、この度商品が必要になり検索したところ販売して頂けてました!!
価格も他店より安価で発送も早く、急に必要になったために非常に助かりました!!
商品は上面スイッチなので配線も無く、交換は数分で完了します。
コンロが新しくなるだけでキッチンの見栄えが数段良く見えますので、今後も交換依頼があれば継続して購入させて頂きます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする