ヘルタイ用ステッカー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 35753934 品番 371-14
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
文字内容職長 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番739-3628 寸法(mm)35×35 質量(g)1
注意
※通常のヘルメット用ステッカーとしてもご使用になれます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35753934
2024-04-02
用途:
電気工事業
有限会社冨澤電気工事店 様 (建設業・工事業)

ヘルメットに貼付けしました。講習は受けていましたが、講習修了者証明書を持ち歩くよりも、現場の他の作業員にも、明確に分かるので購入して良かったと思います。

対象商品:
35753934
2020-08-30
用途:
工事用ヘルメット装着

使い易い、社内統一標準にシールを使用。剥がれ難い。

対象商品:
35753943
2015-10-30
用途:
管工事
アメニティー 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でした。

対象商品:
35753934
2015-07-13
用途:
現場作業
建設業・工事業

よく目立つから愛用してます。

対象商品:
35753934
2014-03-14
用途:
塗装工事
有限会社宮下塗装店 様

目につきやすくて良い。

対象商品:
35753934
2014-02-14
用途:
ヘルメットに張る

色合いはいいが すこし張りずらい 形がマルや、四角もあるといい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
35753934
2013-07-15
用途:
塗装作業

いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする