371-11 十字ステッカー ユニット 35754056 371-11 十字ステッカー ユニット 35754056

十字ステッカー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 材質PPステッカー トラスコ品番333-9700 注文コード35754056 品番371-11
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットの上部に貼ってお使い下さい。

取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番333-9700 寸法(mm)120×120 質量(g)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35754056
2024-09-05
用途:
船舶配管作業
製造業

いいも悪いも普通です。 耐久性は?と聞かれてもヘルメットに張ってると半年も持たない! 価格は安いほどいい!

対象商品:
35754056
2022-01-26
用途:
ヘルメット用
株式会社千葉製作所 様 (製造業)

ヘルメットに貼る為に購入。貼りやすく、見やすく、とてもよかったです

対象商品:
35754047
2019-06-20
用途:
安全パトロールのヘルメットへ貼り付け
製造業

安全パトロールのヘルメット(黄色)を更新したときに、緑十字があるか捜していたんですが、丁度良いサイズのものが見付かり、助かりました。

対象商品:
35754047
2018-10-18
用途:
工事現場で
山田技建合同会社 様 (建設業・工事業)

予定通りのデザインでした。とても気に入っています。

対象商品:
35754065
2016-10-17
用途:
ヘルメットのてっぺんに添付
製造業

皺になる点が玉に傷になる点が星4つの理由です

対象商品:
35754047
2015-03-18
用途:
現場作業道具に貼ります。
センダプランニング 建築設計事務所 様

☆これだけ種類豊富で、モノタロウさん、助かります。

対象商品:
35754065
2014-05-28
用途:
ヘルメットの頭上に貼る

なかなか、このサイズのものが小売店にはなくて、購入できて助かりました。
ヘルメットの頭上につけるので4隅に切り込み等が入っていると、多少しわにならず貼れるかなと思います。

対象商品:
35754056
2016-04-25
用途:
作業用ヘルメットに貼る
イハラ工業株式会社 様 (運輸・通信業)

十字の一体型だったので、貼りにくい。
バラバラの方がよかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする