血液型ステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35754092 品番851-85
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
取付方式ステッカー 材質PPステッカー(表面保護フィルム付) 仕様ハーフラミ加工 トラスコ品番744-1401 寸法(mm)30×100 質量(g)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35754092
2018-10-18
用途:
工事現場で
山田技建合同会社 様 (建設業・工事業)

よかったです。上に貼るシールがついてましたが期待してなかった。

対象商品:
35754092
2017-06-07
用途:
ヘルメット後部に貼付
株式会社第一検査工業 様

シールがついているのでゴム印で会社名を入れてもだまになりません。
黄色で目立つので工場内ではいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする