血液型ステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 35754126 品番 851-88
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
文字内容血液型AB型 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番744-1436 寸法(mm)20×20 質量(g)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35754101
2021-06-01
用途:
溶接、組立、試験、運搬など機械の製造に携わってます。
製造業

寸法が記載されていたので若干小さめかなと思って購入しましたが丁度良かったです。色もハッキリしていて宜しいかと思います。できれば最小5枚ロットくらいで販売してほしい。

対象商品:
35754135
2019-05-03
用途:
オートバイ用ヘルメットに貼る

オートバイ用ヘルメットのシールドポストと
ヘルメット後端に、緊急時に備えて貼っている。
実際に効果があるかは分からないが、旅慣れたベテラン感が
出せるので気に入っている。

対象商品:
35754101
2019-02-15
用途:
製造作業時

印字がハッキリ見やすくかつ剥がれにくいのでオススメ

対象商品:
35754101
2014-06-08
用途:
高所作業
大木電設 様

少し目立ち過ぎの様な気がしますが、お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする