曜日別特売
851-89 血液型ステッカー ユニット 35754135

血液型ステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
文字内容血液型O型
内容量1パック(10枚)注文コード35754135品番851-89
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥295
販売価格(税別)
268
文字内容血液型O型取付方式ステッカー材質PPステッカートラスコ品番744-1444寸法(mm)20×20質量(g)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35754101
2021-06-01
用途: 溶接、組立、試験、運搬など機械の製造に携わってます。
製造業

寸法が記載されていたので若干小さめかなと思って購入しましたが丁度良かったです。色もハッキリしていて宜しいかと思います。できれば最小5枚ロットくらいで販売してほしい。

対象商品 : 35754135
2019-05-03
用途: オートバイ用ヘルメットに貼る

オートバイ用ヘルメットのシールドポストと
ヘルメット後端に、緊急時に備えて貼っている。
実際に効果があるかは分からないが、旅慣れたベテラン感が
出せるので気に入っている。

対象商品 : 35754101
2019-02-15
用途: 製造作業時

印字がハッキリ見やすくかつ剥がれにくいのでオススメ

対象商品 : 35754101
2014-06-08
用途: 高所作業
大木電設

少し目立ち過ぎの様な気がしますが、お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする